Szerviz szerszámkoffer HDPE-ből készült, hordozható
Gurulós szerszámkoffer, HDPE szervizkoffer
GÖRGŐS KOFFER 560X425X245MM
Cikksz. 071593 001
EAN 4045727132104
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Masszív és ütésálló
Az ütésálló HDPE műanyagból készült kofferburkolat miatt.
Szállítás hátsérülés nélkül
- Nagyméretű, golyóscsapágyas futógörgők
- Teleszkópos kihúzható fogantyú, és további párnázott hordozófogantyú
- Zárható TSA billenőzárak (ugyanazzal a kulccsal zárhatók)
- Fém csuklópántok és merevítők a fedélben
- 1 kivehető szerszámfal zsebekkel szerszámok számára
- Az aljzatburkolat rekeszosztókkal és zsebekkel ellátott, vízszintes takarólemezzel felszerelve
- Állítható irattartó rekesz
- Akár 35 kg-ig is terhelhető
A koffert szerszámok nélkül szállítjuk
Adatlapok(X)
![]() | |
Magasság (C) | 245 mm |
Szélesség (A) | 560 mm |
Mélység (B) | 425 mm |
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Terméktömeg (darabonként) | 7893,000 g |
Szélesség x mélység x magasság (belső méret) | 450 x 345 x 185 mm |