Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerszámtáska műanyag alsó résszel

Szerszámtáska műanyag alsó résszel és vállpánttal
SZERSZÁMTÁSKA-VÁLLSZÍJJAL-440X250X340MM

Cikksz. 0715930223

EAN 4058794055511

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerszámtáska műanyag alsó résszel

Cikksz. 0715930223
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
Robusztus táska egyrészes cipzárral és műanyagból készült vízálló fenéklemezzel.
  • A vállszíj könnyen eltávolítható és szerszámtartó övként használható.

  • Kívül és belül poliészter betét zsebek szerszámokhoz

  • Gumipánt a külső oldalon tollak és kis csavarozók számára

  • Kényelmes bőr hordozófogantyú

  • Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült
Megjegyzés

Szerszámok nélkül szállítva.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség x Magasság

440 x 250 x 340 mm

Anyag

PES – poliészter

Szín

Fekete, Szürke

Max. teherbírás

12 kg

Terméktömeg (darabonként)

1980,500 g

Vállszíj min./max. hossza

850-1400 mm

Vállszíj min. hossza

850 mm

Vállszíj max. hossza

1400 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk