Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerszámtáska kihajtható belsővel

Szerszámtáska kihajtható belsővel
SZERSZÁMOSTÁSKA-LEHAJHATÓ-470X290X330MM

Cikksz. 0715930233

EAN 4058794055115

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerszámtáska kihajtható belsővel

Cikksz. 0715930233
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
Robusztus táska műanyagból készült vízálló fenéklemezzel.
  • Nejlon- és gumipántok belül a szerszámok számára

  • Külső zsebek a szerszámok számára

  • Gumipánt a külső oldalon tollak és kis csavarozók számára

  • Kihajtható belső rész a robusztus cipzár révén, kiegészítő tépőzáras rögzítővel zárható

  • A vállszíj könnyen eltávolítható és szerszámtartó övként használható.

  • Párnázott hordozófogantyú

  • Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült
Megjegyzés

Szerszámok nélkül szállítva.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség x Magasság

470 x 290 x 330 mm

Anyag

PES – poliészter

Szín

Fekete, Szürke

Max. teherbírás

15 kg

Terméktömeg (darabonként)

2440,000 g

Vállszíj min./max. hossza

850-1400 mm

Vállszíj min. hossza

850 mm

Vállszíj max. hossza

1400 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk