Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerszámtartó

Szerszámtartók
MÁGNESES SZERSZÁMTARTÓ 360 MM

Cikksz. 0714937130

EAN 4052703296880

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerszámtartó

Cikksz. 0714937130
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
A gumiabroncs karbantartásához szükséges legfontosabb szerszámok mindig kéznél lesznek

4 erős mágnes max. 5 kg-os tartóerővel, flexibilisen használható


Ideális emelőpadokhoz vagy szerszámosládákhoz történő hozzáerősítésre



A nélkülözhetetlen szerszámok a munkavégzés helyszínén tarthatók


Pl. sűrített levegős csavarhúzó, nyomatékkulcs, valamint legfeljebb négy db dugókulcsbetét



Merítéssel bevont befogók szerszámok


védett és biztonságos tárolásához



Robusztus és tartós


  • 1,6 mm vastag acélszerkezet

  • Fekete porbevonatos felület
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (B)

102 mm

Anyag

Acél

Magasság (H)

395 mm

Anyagvastagság

1,6 mm

Mélység (B1)

117 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk