Szerszámos hátizsák vízzáró fenéklemezzel
Szerszámos hátizsák vízzáró fenéklemezzel
SZERSZÁMOS-HÁTIZSÁK-460X400X200MM
Cikksz. 071593 750
EAN 4053479843407
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A vízzáró műanyag fenéklemez véd a nedves padlótól
- A vastagon párnázott háttámasz és a párnázott vállpántok magas szintű kényelmet biztosítanak
Robusztus kialakítás különböző alkalmazáshoz
- Egyes szerszámzsebek tépőzárral, mások gumírozott pánttal rendelkeznek
- Belül és kívül hálós zsebek, külső zárható mobiltelefon zseb
- További fogantyúk és névjegykártyatartó rekesz
- Rávarrt zseb belső hálós zsebbel, toll- és irattartó zsebek
- Cipzáras zseb belül kis karabinerrel
Adatlapok(X)
Szélesség | 360 mm |
Magasság | 460 mm |
Térfogat | 15 l |
Mélység | 200 mm |
Max. teherbírás | 12 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 2436,000 g |