Szerszámos hátizsák görgőkkel
Szerszámos hátizsák, kerekekkel
SZERSZÁM-HÁTIZSÁK-GURULÓS
Cikksz. 071593 748
EAN 4046777764512
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült
- Robusztus és ergonomikus teleszkópos nyél, valamint hordozófogantyú
- Kiváló minőségű műanyag görgők
- Szerszámfal számos különböző bedugható zsebbel
- Nemesacél mérőszalag tartó
- További, cipzáras külső zsebek
- Két nagyméretű hálós külső zseb
- Vastagon párnázott háttámasszal és párnázott vállpántokkal
Szerszámok nélkül szállítva.
Adatlapok(X)
Építkezésre, beszerelési munkákra, javításokhoz, ipari területekre, stb.
Szélesség | 240 mm |
Magasság | 517 mm |
Mélység | 330 mm |
Max. teherbírás | 15 kg |
Terméktömeg (darabonként) | 3260,000 g |