Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerszámos hátizsák

Hátizsák zsebekkel
HÁTIZSÁK-ZSEBEKKEL-320X150X440MM

Cikksz. 0715930243

EAN 4046777992113

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerszámos hátizsák

Cikksz. 0715930243
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
Belső rekeszosztók nélküli hátizsák két nagyméretű hálós külső zsebbel különböző tárgyak és anyagok közvetlen személyes szállításához.
  • Elkülönített rekesz laptop számára

  • További, cipzárral zárható külső zsebek

  • Vastagon párnázott háttámasszal és párnázott vállpántokkal

  • Masszív dupla cipzár

  • Kiváló minőségű poliészterből (1680 denier) készült
Megjegyzés

Szerszámok nélkül szállítva.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

320 mm

Szélesség

150 mm

Magasság

440 mm

Térfogat

10 l

Max. teherbírás

5 kg

Terméktömeg (darabonként)

950,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk