Szerszámkoffer szállítógörgőkkel
Görgős szerszámkoffer
SZERSZÁMOS LÁDA 500X450X370 MM
Cikksz. 071593 00
EAN 4038898411550
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hátkímélő szállítás a golyóscsapágyas futógörgőknek köszönhetően
- Teleszkópos kihúzható fogantyú és két további párnázott hordozófogantyú
- Azonosan záró zárható billenőzárak
- Fém csuklópántok és merevítők a fedélben
- Két kivehető szerszámfal zsebekkel szerszámok számára
- Kiterjedt tárolótér az aljzatburkolatban
- Állítható irattartó rekesz
- Akár 35 kg-ig is terhelhető
Adatlapok(X)
![]() | |
Magasság (C) | 370 mm |
Szélesség (A) | 500 mm |
Mélység (B) | 450 mm |
Szín | Fekete |
Anyag | HDPE - Nagy sűrűségű polietilén |
Terméktömeg (darabonként) | 8597,500 g |
Szélesség x mélység x magasság (belső méret) | 470 x 390 x 297 mm |
Szabad hely, alsó tálca (hosszúság x szélesség x magasság) | 410 x 370 x 110 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!