Szerszámkoffer max. 230 mm átmérőjű sarokcsiszolókhoz
Üres szerszámkoffer D 180/230 mm sarokcsiszolóhoz
TÁROLÓ
Cikksz. 0955702496
EAN 4024835821865
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A gép eltehető a csiszolótányérral és a kiegészítő markolattal együtt.
- Tartó a gépkönyv, a csapos kulcs és a csiszolótányérok számára.
Adatlapok(X)
Hosszúság | 800 mm |
Szélesség | 370 mm |
Magasság | 180 mm |
Anyag | Fém |
Terméktömeg (darabonként) | 6240,000 g |