Szerszámkoffer max. 125 mm átmérőjű sarokcsiszolókhoz
Üres sz. koffer D 115/125 mm sarokcs.hoz
KOFFER SAROKCSISZOLÓ
Cikksz. 0955702492
EAN 4038898075950
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A gép tárolható benne a csiszolótányérral és a kiegészítő markolattal együtt
- Tartó a gépkönyv és a csapos kulcs számára
Adatlapok(X)
Hosszúság | 435 mm |
Szélesség | 310 mm |
Magasság | 120 mm |
Anyag | Fém |
Terméktömeg (darabonként) | 2810,000 g |