Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerszámkoffer kocsi funkcióval

Polipropilén szerszámkoffer kocsi funkcióval
SZERSZÁMKOFFER-KEREKES-MŰA-710X300X330MM

Cikksz. 0962219005

EAN 4056807671444

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerszámkoffer kocsi funkcióval

Cikksz. 0962219005
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
Nagyon robusztus és sokoldalú szerszámkoffer kihúzható fogantyúval a koffer mozgatásához
  • Kivehető szerszámtartó

  • Integrált V-horony vonalzóval a fedélen, daraboláshoz és fűrészeléshez

  • Vízzáró a beépített gumitömítésnek köszönhetően

  • Nagyméretű, gumírozott kerekek (94 x 40 mm) TPR

  • Fémből készült rögzítőkapcsok

  • Lakattal zárható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális megoldás elektromos szerszámok és kéziszerszámokhoz szállításához

Magasság (C)

300 mm

Szélesség (A)

710 mm

Mélység (B)

330 mm

Szín

Piros, Fekete

Anyag

PP – Polipropilén

Terméktömeg (darabonként)

6230,000 g

Teherbírás

35 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk