Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
Szerszámkoffer-betét MASTER gépekhez
KOFFERBETÉT ABS 18 BASIC 8.4.2
Cikksz.
5801842408
EAN 4062856096954
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
A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | Fúró-csavarozó |
A következő kofferhez | Rendszerkoffer, 8.4.3 |
Hosszúság | 462,5 mm |
Szélesség | 335 mm |
Magasság | 160 mm |
Rendszer méretek | 8.4.3 |
Terméktömeg (darabonként) | 490 g |
Anyag | Műanyag |