Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
KOFFERBETÉT-AHKS-16-68-COMPACT-8.4.5
Cikksz. 5801845011
EAN 4099618076619
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | AHKS 18-68 COMPACT |
A következő kofferhez | Rendszerkoffer, 8.4.5 |
Hosszúság | 462,5 mm |
Szélesség | 335 mm |
Magasság | 270 mm |
Rendszer méretek | 8.4.5 |
Terméktömeg (darabonként) | 392,400 g |
Anyag | Akril-nitril-butadién-sztirol/műanyag |