Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz
Szerszámkoffer-betét MASTER gépekhez
KOFFERBETÉT ABS 18 COMPACT 8.4.2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | Fúró-csavarozó |
A következő kofferhez | Rendszerkoffer, 8.4.2 |
Hosszúság | 462.5 mm |
Szélesség | 335 mm |
Magasság | 95 mm |
Rendszer méretek | 8.4.2 |
Terméktömeg (darabonként) | 465.000 g |
Anyag | PS – polisztirol |