Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

Szerszámkoffer-betét MASTER gépekhez
KOFFERBETÉT ABS 18 1/4IN KOMPAKT 8.4.2

Cikksz. 5801842415
EAN 4062856096992
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerszámkoffer-betét MASTER/M-CUBE elektromos szerszámokhoz

Cikksz. 5801842415
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
A tökéletes betét a Würth MASTER vagy M-CUBE elektromos szerszámok rendezett és biztonságos tárolásához.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő géptípushoz:

Ütve csavarozók

A következő kofferhez

Rendszerkoffer, 8.4.3

Hosszúság

462,5 mm

Szélesség

335 mm

Magasság

160 mm

Rendszer méretek

8.4.3

Terméktömeg (darabonként)

490 g

Anyag

Műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk