Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerszámkoffer

Szerszámosláda
SZERELŐTÁSKA

Cikksz. 071593 01

EAN 4011231750134

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerszámkoffer

Cikksz. 071593 01
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
Robusztus és ütésálló szervizkoffer két kivehető szerszámtálcával és szerszámos zsebekkel
  • Duplafalú kofferburkolat kiváló minőségű PE műanyagból

  • Zárható billenőzárak (azonosan záró)

  • Fém csuklópántok és merevítők a fedélben

  • Párnázott ABS hordozófogantyú

  • Az aljzatburkolat rekeszosztókkal és zsebekkel ellátott, vízszintes takarólemezzel felszerelve

  • Állítható irattartó rekesz
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság (C)

205 mm

Szélesség (A)

470 mm

Mélység (B)

375 mm

Szín

Fekete

Anyag

PE - polietilén

Terméktömeg (darabonként)

6265,500 g

Szélesség x mélység x magasság (belső méret)

420 x 326 x 180 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk