Szerelőtömb választék 137 részes
Távtartó tömb készlet, 137 db-os
TÁVTARTÓ-KÉSZLET-160X75-137DB
Cikksz. 0875605200
EAN 4058794287691
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Méretek: 160 x 75 mm
 - Anyaga: Műanyag, PP/polipropilén
 - Rakásolható, csúszásbiztos
 - Nyomásvizsgálat 8 tonnáig elvégezve (5 mm-től)
 
Zsaluelemek, előregyártott beton és fa alkatrészek, emelő-toló ajtók, ablakelemek, fa szerkezetek stb. igazításához.
Tartalma:
30 db 2 mm-es
30 db 3 mm-es
30 db 5 mm-es
20 db 7 mm-es
20 db 10 mm-es
5 db 15 mm-es
2 db 20 mm-es
A nyomószilárdságot a kérdéses felület és a tömb teherbíró képessége egyaránt meghatározza. Hosszú távú kültéri használatra nem alkalmas; kerülje a közvetlen UV-sugárzásnak való kitettséget.
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben  | 137 darab  |