Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerelőtömb

Szerelőtömb tömör, öntött PP anyagból
SZERELŐ-TÖMB-KÉK-60X40X2MM

Cikksz. 0875604020

EAN 4056807646749

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerelőtömb

Cikksz. 0875604020

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális szerelési segédeszközökből szintezéshez, beigazításhoz vagy távtartóként. Különösen alkalmas ablakok beépítésénél a megfelelő terhelésátadás biztosítására

Sokoldalú alkalmazás


A megfelelő terhelésátvitel biztosításához ablak és ajtó beszerelésekor, valamint szintezéshez és beigazításhoz beltéri utómunkálatoknál és gipszkartonozásnál. A Würth szerelőtömbök univerzális távtartó és szintező segédeszközök.



Állítható magasság


A 60 x 40 mm-es szerelőtömbök 1,5 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm és 20 mm vastagságban kaphatók



Kiemelkedően nagy teherbíró képesség


A tömör, öntött polipropilén (PP) tömbök rendkívül robusztusak a több mint 16 tonnára kiterjedő nyomószilárdságukkal*


*Számítás: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168000 N = 16480 kg

Megjegyzés

A nyomószilárdság kiszámításánál kritikus fontosságú a kérdéses alapanyag teherbírása, csakúgy, mint a blokk szilárdsága.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

40 mm

Szélesség

60 mm

Vastagság

2,0 mm

Anyag

PP – Polipropilén

Szín

Kék

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk