Nexis cinköntvény szerelőlap 3-pontos rögzítéssel
Szerelőlap, Nexis, cinköntvény, 3 pontos rögzítés
GRASS
NEXIS
Cikksz.
F061073216
EAN 9003012401545
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
- A Nexis bútorcsuklópántok rápattintós szereléséhez
- Bútorajtók gyors és szerszámot nem igénylő fel- és leszerelése
- 3D állítás: Nagy beállítási tartomány a gyártás során alkalmazott tűréshatárok kiegyensúlyozása érdekében
- Biztonságosan csatlakoztatható a bútorok oldalához
- Magasságbeállítás excentrikus szerelvénnyel, párhuzamosan az egység elülső szélével
- Hosszbeállítás excentrikus szerelvénnyel
- Az ajtók egyszerűen beállíthatók
- A beállításhoz nem kell meglazítani a rögzítőcsavarokat
Megjegyzés
A stabilitás biztosításához helyezzen be egy harmadik szorítócsavart (3,5 x 17).
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szerelőlap-magasság | 4 mm |
Szerelőpontok száma | 3 pont |
Anyag | Acél/cinköntvény |
Bevonat | Nikkelezett |
Szerelési mód | Szerelőcsavarokhoz, Ø 3,5 mm |