Szerelősín Standard
Szerelősín, normál
SZERELŐSÍN-ALU-40X40-6100MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alumínium
Adatlapok(X)
Mechanikus csatlakoztatás
- Felül: Horonycsap M8, alumínium
- Alul: Hatlapfejű csavar DIN 933 M10 x 25, A2 nemesacél és M10 önzáró anya, A2 nemesacél
![]() | |
Hosszúság | 6100 mm |
Magasság | 40 mm |
Szélesség | 40 mm |
Keresztirányú tehetetlenségi nyomaték | 6.65 cm⁴ |
Hosszirányú tehetetlenségi nyomaték | 6.57 cm⁴ |
Ellenállási nyomaték, X tengely | 3.28 cm³ |
Ellenállási nyomaték, Y tengely | 3.32 cm³ |
Anyag | Alumínium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!