Szerelősín, 60 x 37 Alumínium (EN-AW-6063 T6)
Szerelősín, 60x37
SZERELŐSÍN-SOLAR-ALU-60X37-3150MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Oldalirányú sínre szerelés
- Egyszerű, időtakarékos szerelés
- Oldalirányú bordázás
- Garantált optimális kényszer- és súrlódásos rögzítés
Adatlapok(X)
Hosszúság | 3150 mm |
Magasság | 60 mm |
Szélesség | 37 mm |
Keresztirányú tehetetlenségi nyomaték | 14.622 cm⁴ |
Hosszirányú tehetetlenségi nyomaték | 4.999 cm⁴ |
Ellenállási nyomaték, X tengely | 4.815 cm³ |
Ellenállási nyomaték, Y tengely | 2.562 cm³ |
Anyag | Alumínium |