Szerelőpaszta
Szerelőpaszta
SZERELŐPASZTA FEHÉR 100 G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A fehér szerelőpaszta egy fehér színű, többcélú kenőpaszta, amely megakadályozza az akadozó csúszást a kúszási sebességnél, valamint a tribokorrózió (súrlódási korrózió) kialakulását.
- A termék vízálló, valamint erősen tapad és gyantamentes. Fehér színe miatt „tiszta” kenőanyagnak számít, és minden iparágban általánosan használható szinte minden összeszerelési munkához.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Használható bejáratásnál kenőanyagként új gépekhez, vezetősínekhez, menetes orsókhoz, bordás tengelyekhez, erősen terhelt fogaskerekekhez, csigakerékhajtásokhoz, kézi sebességváltóhoz, fogaskerekekhez és fogaslécekhez, valamint vegyi berendezésekhez. Használható még nagyfokú hő- és felületi terhelésnek kitett siklócsapágyakhoz, mindenfajta présszerszámhoz, csapágyak felhúzásához és bepréseléséhez, emelőcsigákhoz, kerekekhez, karimákhoz és csapszegekhez; szerelvényekhez (tolattyúkhoz, szelephez, csapokhoz).
Alapolaj | Ásványolaj |
Szilárd kenőanyag | Talkum |
Szilárdkenőanyag-tartalom | 15 % |
Szín | Fehér |
Sűrűség | 1,2 g/cm³ |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 250 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 650 °C |
Penetráció törés után | 320 x 0,1 mm |
Penetráció törés után, feltételek | A DIN EN 2137 előírásaival összhangban |
NLGI osztály | 1–2 |
NLGI osztály feltétel | DIN 51818 |
Max. súrlódási tényező | 0,08 µ |
VKA hegesztési erő | 500 kN |
VKA hegesztési erő feltételei | A DIN 51350-4, VKA-teszt előírásaival összhangban (Belső Égésű Motorok Intézete) |
Szilikonmentes | Igen |
Savmentes | Igen |
Gyantamentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Víz |
Anyag kompatibilitás | Igen |
Űrtartalom | 100 ml |
Tartály | Tubus |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!