Szerelőkocsi, BASIC
Szerelőkocsi, BASIC
SZERELŐKOCSI-BASIC-3POLCOS
Cikksz. 0957505040
EAN 4046777406627
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Három robusztus tárolótálca, egyenként 100 kg-os terhelhetőséggel
- Alumínium sínprofil címkeszalagokkal és átlátszó fedéllel
- Maximális terhelhetőség: 300 kg
- Hornyokkal és perforált alaplemezzel ellátva fiókelválasztók beillesztéséhez
- Két robusztus kormányfogantyú
- Két fix- és két fékkel ellátott bolygókerék, ∅ 100 mm
Adatlapok(X)
Fiók kivitel | Fiókok nélkül |
Polcok száma | 3 darab |
Szekrény színe | Világosszürke RAL 7035 |
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 572 x 600 x 790 mm |
Teherbírás | 300 kg |
Tekercs átmérő | 100 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Anyag | Lemezacél |
Bevonat | Por szórt |
Terméktömeg (darabonként) | 30000,000 g |