Szerelőkesztyű Ansell HyFlex® 11-840
Szerelőkesztyű, Ansell HyFlex 11-840
Cikksz. 1931020040
EAN 4056807379067
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A nagyfokú kopásállóság, a fokozott kényelem és a nagy kézügyesség egyensúlya miatt a HyFlex® 11-840 védőkesztyű ideális választás azoknak a dolgozóknak, akik gyakran kell különböző feladatokat ellátni.
- Nagyfokú kopásállóság
- Nagy légáteresztő képesség: Hidegebb, szárazabb kezek, kevesebb izzadság.
- Az alapszövet anyaga a kéz anatómiájához igazodik, így szinte második bőrhöz hasonló nagyfokú napi kényelmet nyújt: a kisujj tövénél (a nagyobb kényelem érdekében), az ujjbegyeken (kiemelkedő tapintási érzékenység) és a teljes belső felületen (a nagyobb mozgásszabadság érdekében)
- Szilikonmentes: Festés előtt nem kerül szilikon szennyeződés a fém alkatrészekre
Adatlapok(X)
- Kis és közepes méretű alkatrészek szereléséhez
- Gyártósori szerelésekhez
- Általános munkákhoz
- Nyersanyagok szállításához
- Be- és kicsavarozáshoz
Méret | 10 |
Szín | Fekete, Szürke |
Szálsűrűség | 15 |
Bélés anyaga | Nejlon/spandex |
Anyag bevonata | Nitrilhab |
Anyag | Nitril |
Szabványok | ISO 21420, EN 407 |
Kategória | 2 |