Szerelőkapocs, AMO® kapocsválaszték 400 részes
Távtartó szerelőkapocs választék AMO, 400 darab
SZERELŐTÖMB-KÉSZLET-PP-60X45MM-400DB
Cikksz. 0875604500
EAN 4062856039975
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ideális alátétként és kiegyenlítésre a különböző szerelési és rögzítési feladatokhoz
- A professzionális teherátvitelhez és a blokkok beállításához az ablakok beépítése során
- Az ablakelemek betörésbiztos beépítése során történő blokkbeállításhoz
- A rögzítőnyelv megkönnyíti a szűk fugákba való beszerelést
- A rögzítőcsík biztosítja a csavar nagyon pontos pozicionálását
- A bevezető letörésnek köszönhetően a blokk beállítása akár több AMO kapoccsal is gyerekjáték
- A tömör PP anyagból készült kapcsok robusztusak és rugalmasak
- Teljes felületen bordázott érintkezési felület
Adatlapok(X)
- A szakszerű teherátvitelhez és a blokkok beállításához az ablak- és ajtószerelés során
- Az ablakelemek betörésbiztos beépítése során történő blokkbeállításhoz. ift Rosenheim által bevizsgált
- Segíti a beszerelést a rögzítés és a kiegyenlítés révén, különösen hozzáépítéseknél és gipszkartonozási munkáknál
Darabszám a készletben | 400 darab |
Szélesség | 60 mm |
Hosszúság | 45 mm |

ASMBYCLIP-AMO-PP-BROWN-60X45X10MM