Szerelőcsipesz X-cut, lekerekített csúcsok
Szerelőcsipesz, X-stroke
CSIPESZ HEGYES 145MM
Cikksz. 071408 01
EAN 4011231709507
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pofák: Finoman fogazott
- Felület: Magas fényű, nikkelezett, polírozott
Adatlapok(X)
Vízszintes elhelyezésű alkatrészek behelyezése és forrasztás eltávolítása.
![]() | |
Hosszúság (L) | 145 mm |
Csúcstávolság | 10 mm |
Pofaszélesség | 3 mm |
Bevonat | Krómozott |
Terméktömeg (darabonként) | 14,000 g |