Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerelőállvány

Szerelőbak, állítható
SZERELŐBAK-ÁLLÍTHATÓ

Cikksz. 0961001

EAN 4011231875257

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerelőállvány

Cikksz. 0961001
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
Állítható, robusztus, hegesztett acéllemez szerkezet
  • Csúszásmentes lábak és érintkezési felületek

  • A magasság és az érintkezési felületek 80%-kal növelhetők

  • Összehajtható, így szállítás közben helytakarékos

  • A minimális önsúly ellenére nagy teherbíró képesség

  • Kiváló stabilitás
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség (B)

700 mm

Magasság (H)

725 mm

Max. munkamagasság

1,15 m

Mélység (T)

40 mm

Teherbírás

100 kg

Anyag

Acél

Bevonat

Lakkozott

Szín

Piros

Terméktömeg (darabonként)

10000,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szállítógörgő szerelőbakokhoz

GÖRGŐ

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk