Szerelő alaplemez ajtóbehúzóhoz
Szerelő alaplemez ajtóbehúzóhoz
ÖTV-SZERELVÉNY ALAPLEMEZ-AJTÓBEH-STS340
Cikksz. 0688001955
EAN 4058794528978
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szerelő alaplemez további rögzítési pontokkal növeli az ajtóbehúzó csavarkötésének robusztusságát
Ez a szerelőlemez az STS 340 ajtóbehúzó kivételével az ajtóbehúzók alaptartozéka.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
A következő típushoz: | STS 340 |
Anyag | Alumínium |
Bevonat | Por szórt |
Szín | Fehéralumínium RAL 9006-hoz hasonló |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési változat | Csuklópánttal átellenes oldal: Normál szerelés, Csuklópánttal szemközti oldal: fejszerelés, Csuklópántoldal: fejszerelés, Csuklópántoldal: Normál szerelés |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Nem |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!