Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerelési segédeszköz, kicsi

Szerelési segédeszköz, kicsi
SZERELŐTÁMASZ-(65-110CM)

Cikksz. 0962980900

EAN 4052712708749

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerelési segédeszköz, kicsi

Cikksz. 0962980900
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
Univerzális szerelési segédeszköz korlátozott távolságok közötti munkákhoz.
  • A gömbcsuklók és a csúszásmentes gumipárnák lehetővé teszik az átlós elhelyezést akár 25°-os tetőhajlásszögben is

  • Fokozatmentesen állítható

  • Egykezes működtetés

  • Robusztus kivitel
Alkalmazási terület
Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható gipszkartonlapok, ajtókeret kitámasztók rögzítésére és csúszásgátlásra a járműben.

Teherbírás

45 kg

Min./max. hossz

65-110 cm

Max. tetődőlés

25 fok

Terméktömeg (darabonként)

3600,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk