Szemeteszsák fogantyúkkal
Nagy méretű szemeteszsák, összehúzópánttal
SZEMETES ZSÁK BEHÚZÓZSINÓRRAL 30L
Cikksz. 0899800581
EAN 4048539364985
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Tömített oldalak
- Magán- és professzionális használatra
A zsákok lehetővé teszik a tartalom azonnali azonosítását, ami hatékonyabbá teszi a szelektív gyűjtést. Az átlátszó szemeteszsákok használata biztosítja, hogy a tartalmak rendezetten és megfelelően elkülönüljenek, mielőtt további feldolgozás vagy ártalmatlanítás céljából összegyűjtik őket.
Ez nemcsak az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot segíti elő a hulladékgazdálkodásban, a szennyezett vagy helytelenül válogatott hulladék ártalmatlanításának költségeinek csökkentéséhez is hozzájárul. Azzal, hogy egyértelművé teszi, mely hulladékokat lehet és melyeket nem lehet újrahasznosítani, hozzájárul a tudatosság és az elszámoltathatóság növeléséhez is.
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 120 l |
Anyagvastagság | 40 µm |
Anyag | LDPE - Low density polyethylene (recycled) |
Szín | Kék |
Szélesség | 700 mm |
Hosszúság | 1000 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 55,825 g |