Szemeteszsák, PCW, 30 literes
Kis méretű szemeteszsák, szürke, 30 literes
SZEMETESZSÁK-500X600MM
Cikksz. 0899800590
EAN 4065746024938
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A kis méretű szemeteszsák 100%-ban újrahasznosított fogyasztói hulladékból készült, így egy már kidobott csomagolófóliát használtak fel újra egy új szemeteszsákhoz
- Az innovatív újrahasznosítás a károsanyag-kibocsátás és a karbonlábnyom minimalizálásával aktívan hozzájárul a klímavédelemhez
- Az új formulájú fólia lehetővé teszi, hogy a kis szemeteszsákok fóliavastagsága kisebb legyen, miközben a megnövelt rugalmasságnak köszönhetően még mindig teljesen szakadásállóak
- Modern kialakítású zsák, matt szürke
- A tiszta környezetért – kevesebb csomagolóanyag
- Egy csomagolási egység 20 db 50 darabos tekercset tartalmaz.
Ez a termék erőforrás-takarékos, és a nyersanyagok felelős kezelése jellemzi az értéklánc kezdeti szakaszában, különösen a másodlagos anyagok használata révén.
Előtte hagyja lehűlni a forró hulladékot!
Adatlapok(X)
Minden 30 literes szemétkosárhoz megfelelő. A napi hulladékgyűjtéshez az irodában, az adminisztratív és kereskedelmi egységekben, valamint a hotelekben és vendégszobákban.
Űrtartalom | 30 l |
Anyagvastagság | 6 µm |
Anyag | PCW – Fogyasztás utáni hulladék |
Szín | Szürke |
Szélesség | 500 mm |
Hosszúság | 600 mm |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Környezetbarát |
Terméktömeg (darabonként) | 3,361 g |
Szakadások száma | 50 darab |