Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szemeteszsák Összehúzópánt nélkül

SZEMETESZSÁK-700X1100X0,07-KÉK

Cikksz. 0899800555

EAN 4048539265909

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szemeteszsák Összehúzópánt nélkül

Cikksz. 0899800555

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 15 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szakadásálló LDPE fólia különböző célokra és alkalmazásokhoz
  • A legkorszerűbb gyártási technológiák biztosítják a folyamatos kiváló minőséget
Megjegyzés
  • A gyártási folyamat miatt a színek kis mértékben eltérhetnek
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

120 l

Anyagvastagság

70 µm

Anyag

LDPE - Low density polyethylene (recycled)

Szín

Kék

Szélesség

700 mm

Hosszúság

1100 mm

Terméktömeg (darabonként)

90,667 g

Kivitel

Extra erős

Szakadások száma

15 darab

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Fali tekercstartó tisztítópapír tekercsekhez szemeteszsáktartóval

FALI KÉZTÖRLŐPAPÍR TARTÓ ZSÁKTARTÓVAL

Masszív és tartós, alkalmas minden szokásos törlő- és tisztítótekercshez