Szemescsavar, H.T.
Gyűrűs csavar, acél, GK10, nagy szilárdságú
RÖGZÍTŐGYŰRŰ-KULCSOS-GK10-360-(1,5T)-M16


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Biztonsági tényező: 4
- Ideális 90°-os csatlakozási pontként
- 360°-kal elfordítható
- Elveszíthetetlen csavar
- Minőségi osztály: QC 10
- Repedésteszt: 100%
- RAL 3022 színre festve
- Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint
- Megépítés, tesztelés és tanúsítás a GS-OA 15-04 – EN 1677 szerint
- 20 000 terhelésváltozásra készült
Az elforgatható zárószemet mindig teljesen be kell csavarozni az alkatrészbe. Axiális húzóerő esetében megengedett +/-5°-os eltérés a teherbíró képesség 10%-os csökkentésével együtt. A csatlakozási pont terhelés alatt nem forgatható el. A termékek kulccsal együtt, vagy kulcs nélkül kaphatók
Cikksz. | Max. teherbíró képesség | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 lánc | 2 lánc | 1 lánc | 2 lánc | 2 lánc | 3/4 lánc | |||||
5162 222 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 222 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 222 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 222 14 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 222 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 222 18 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 222 20 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 222 22 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 222 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 222 27 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 222 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 222 33 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 222 36 | 7 t | 16 t | 32 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,5 t | 7 t |
5162 222 42 | 9 t | 24 t | 45 t | 9 t | 18 t | 12,6 t | 9 t | 9 t | 18,9 t | 13,5 t | 9 t |
5162 222 48 | 12 t | 32 t | 64 t | 12 t | 24 t | 16,8 t | 12 t | 12 t | 25,2 t | 18 t | 12 t |
- Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint
- Megépítés, tesztelés és tanúsítás a GS-OA 15-04 – EN 1677 szerint
- 20 000 terhelésváltozásra készült
Adatlapok(X)
![]() | |
Teherbírás | 1500 kg |
Max. teherbíró képesség | 1.5 t |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M16 |
Hosszúság (l) | 24 mm |
Menethossz (metrikus menet) (l1) | 24 mm |
Magasság (h1) | 49.5 mm |
Gyűrű magasság (b1) | 14.5 mm |
Gyűrűvastagság (s1) | 15.7 mm |
Belső átmérő (d2) | 35 mm |
Külső átmérő (d3) | 64.5 mm |
Felfekvőfelület átmérő (d4) | 35 mm |
Perem magassága (h2) | 0 mm |
Max. forgatónyomaték | 60 Nm |
Terméktömeg (darabonként) | 414.000 g |