Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szemescsavar DIN 444, acél, 4.6, felületkezeletlen, B alak

DIN 444, acél, 4.6, felületkezeletlen

Cikksz. 023671050

EAN 4048539600205

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szemescsavar DIN 444, acél, 4.6, felületkezeletlen, B alak

Cikksz. 023671050

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M10

Hosszúság (l2)

50 mm

Gyűrű külső átmérője (d2)

20 mm

Belső gyűrűátmérő (d3)

10 mm

Szem vastagság (s1)

12 mm

Névleges átmérő

10 mm

Menethossz (metrikus menet)

26 mm

Szabványok

DIN 444

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

4,6

Bevonat

Sima

Fej típusa

Szemmel

Forma

B

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Termékosztály

B

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk