Szélvédőtartó állvány Személygépkocsik és teherautók szélvédőjéhez
Szélvédőtartó állvány
KOMBI SZERELŐÁLLVÁNY-TAPADÓKORONGGAL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Mozgatható, 130 mm átmérőjű gumi korongok, melyek bármilyen formájú szélvédőhöz adaptálhatók
- Összecsukható, és 0,8 – 1,05 m között állítható magasságú
- Robusztus acél csőváz, porbevonatos
Adatlapok(X)
Hosszúság | 1150 mm |
Szélesség | 450 mm |
Min./max. magasság | 0,8-1,05 m |
Max. teherbírás | 55 kg |
Anyag | Acél |