Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szélvédőragasztó XL

Szélvédőragasztó XL
SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ 600 ML

Cikksz. 0890023600
EAN 4053479056173

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egykomponensű szélvédőragasztó haszongépjárművek, buszok és vasúti járművek számára

600 ml-es kiszerelésű fóliatömlőben


Nagy méretű szélvédők ragasztásához tervezve



Nagy moduluszú


Elasztikus szélvédőragasztó, kiegyenlíti a tűrési hézagokat



Hosszú feldolgozási idő


Felhasználóbarát alkalmazás



Nagyon stabil


Nagyon jó a függőleges felületeken, például az oldalablakoknál



Könnyen elsimítható


Tökéletesen alkalmas látható csatlakozások esetében



Környezetbarát fóliatömlők


Több tartalom, kisebb csomagolás, kevesebb hulladék

Megjegyzés

A Würth aktív tisztító és a Würth Varioprimer használata rendkívül fontos a felületek előkészítésének folyamán. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termékek szavatossági ideje nem járt-e le. A kinyomópisztolyt függőlegesen tartva vigye fel a ragasztóanyagot, a felvitelt kezdje az ablak alsó részének a közepétől. Ne állítsa a járművet az emelőpadra. Tartsa be a jármű gyártója által megadott információkat a szegély geometriájára vonatkozóan. A felhordási és a várakozási időt be kell tartani.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Haszongépjárművek, buszok, tehergépkocsik, mezőgazdasági gépek, építőipari gépek és vasúti járművek pótüvegezéséhez

Útmutató

Az anyag felhordásakor győződjön meg róla, hogy a munkakörnyezet tiszta. A pontos és hibátlan munkavégzés biztosításának érdekében elengedhetetlen, hogy a terméket a Würth rendszerhez tartozó kiegészítő termékekkel együtt használja. Az alkalmazás során a termékhez megadott munkavégzési utasításokat követni kell.

Űrtartalom

600 ml

Tartály

Tasak

Kémiai bázis

Nedvesség hatására megkötő 1K-poliuretán

Szín

Fekete

Indulási idő feltétel

23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Max. nyitási idő /feltételek

20 perc / 23 °C-on és 50% páratartalom mellett

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

10 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 120 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

9 Hónap / 5°C és 25°C között

Terméktömeg (darabonként)

774.416 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva

9 Hónap

Sűrűség

1.23 g/cm³

Száradási sebesség

4 mm/n

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Aktív szélvédőtisztító

AKTÍV TISZTÍTÓ 500 ML

Előkezeléshez a szélvédőjavítás során
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk