Szélvédőragasztó, Revolution
Szélvédőragasztó, Revolution
REVOLUTION-SZÉLVÉDŐRAGASZTÓ-300-ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális modul – minden hagyományos autó- és kisteherautó-típushoz használható
Használható antennákhoz, nem vezető
- Megakadályozza a fémkorróziót
- Használható alumínium, magnézium és hibrid karosszériákhoz
Ellenőrzött biztonság
- Az elhajtási időt töréspróba hitelesítette, az FMVSS208/212 előírásaival összhangban
- Teljesíti az eredetiberendezés-gyártók (gépjárműgyártók) által támasztott követelményeket
- A OEM ISO 9001 szabvány szerint készült
A felületek előkészítésekor javasoljuk a szélvédő/ablak tisztítását dörzsölő tisztítószivaccsal és ECOLINE üvegtisztítóval. A Würth Contact Clean használata elengedhetetlen. Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a termékek szavatossági ideje nem járt-e le. Tartsa be a jármű gyártója által megadott információkat a szegély geometriájára vonatkozóan. A felhordási és a várakozási időt be kell tartani.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Hagyományos autók és kisteherautók üvegezésének cseréje
Ügyeljen arra, hogy az anyagot tiszta munkakörnyezetben alkalmazzák. A Würth Contact Clean előzetes használata elengedhetetlen a felületek előkészítésének folyamán. A kinyomópisztolyt a keretre merőlegesen tartva vigye fel a ragasztóanyagot. A felvitelt az ablak alsó szélének a közepétől kezdje. Az alkalmazás során a termékhez megadott munkavégzési utasításokat követni kell. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Űrtartalom | 300 ml |
Tartály | Patron |
Kémiai bázis | 1 komponensű poliuretán hibridragasztó |
Szín | Fekete |
Min. bőrösödési idő | 15 perc |
Sűrűség/feltételek | 1,21 g/cm³ / 23 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett |
Indulási idő feltétel | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Húzási nyíróerő | 4,5 N/mm² |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 25 °C alatt |
Húzószilárdság | 6 N/mm² |
Shore A keménység | 55 |
Terméktömeg (darabonként) | 404,000 g |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Sűrűség | 1,21 g/cm³ |
Száradási sebesség | 2 mm/n |
Indulási idő (légzsákkal) | 2 ó |
Indulási idő (légzsák nélkül) | 1 ó |
Szakadási nyúlás | 350 % |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!