Nano pajzs ablakra
Szélvédő tömítés
NANO PAJZS SZÉLVÉDŐRE 20 ML

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az eső és a vízcseppek kb. 70-80 km/h felett leperegnek a szélvédőről
- Javított látási körülmények éjszaka és esőben
- Jobb vezetési biztonság
- Nincs veszélyes elvakítás éjszakai vezetésnél
- Az ablaktörlő használata csökken
A szennyeződések, rovarok és a jég tartósan eltávolíthatók
Ultra vékony, üveg keménységű bevonat
Az alkalmazástól függően több hónapig, vagy 5 000 – 10 000 km-ig is eltart
Felhasználható minden kezeletlen üvegfelülethez az összes típusú jármű esetében
Gyors és könnyű használat
Könnyű előtisztítás
Szilikon- és AOX-mentes
A kezelt szélvédő azonnal aktív. A jármű lemosása vagy autómosó használata előtt legalább egy óra hosszat várni kell. A kezelés folyamata alatt védőkesztyű viselete ajánlott. Extrém időjárási körülmények között egy finom cseppekből álló filmréteg alakulhat ki a szélvédőn, amely kívülről nézve ködre hasonlít. Ez eltávolítható, ha bekapcsolja a belső ventilátort, és a forró levegőt a szélvédőre irányítja. Javasoljuk, hogy a kezeléssel egy időben cserélje le az ablaktörlő lapátokat is. Ne használja műanyagon, fémen, vagy fényezett felületen. A tisztító és a nano pajzs maradványait teljes mértékben el kell távolítani a karosszériáról. Ne használja forró felületeken. Száraz, fagymentes helyen tartandó. Ne használjon szemcsés, erősen savas vagy erősen lúgos üvegtisztítókat.
Figyelmeztetés: Polikarbonát üvegen nem alkalmazható!
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Előtisztítás:
A maradványok eltávolításához a kezelendő üvegfelületet aktív szélvédőtisztítóval meg kell tisztítani. A kezelendő felületek legyenek szárazak, valamint zsír- és szilikonmentesek.
Kezelés:
- A megmunkálási hőmérsékletnek +5 °C és 25 °C között kell lennie, legfeljebb 60%-os páratartalomnál.
- Az üvegfelületet permetezze be takarékosan az üvegszigetelővel, és polírozza egy tiszta, száraz kendővel.
- Az első alkalmazástól számított 24 órán belül használja el a flakon tartalmát, és dobja a megfelelő hulladékgyűjtőbe.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!