Szélvédő kivágódrót
Szélvédő kivágódrót
SZÉLVÉDŐKIVÁGÓ HÚR 0714 58 230-HOZ
Cikksz. 071458 284
EAN 4056807311715
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csúcstechnológiás szálak a nagyon nagy húzóerőhöz
- Rendkívüli szakítószilárdságú vágószál a szűk sarkokban és különösen keskeny hézagoknál való használathoz
Minimális a kockázata a festék és a járműbelső sérülésének
- A kör keresztmetszet miatt a vágott sérülések rendkívül ritkák
Újrafelhasználható és rugalmas
- Kettő-négy alkalommal is használható
- Ha a szál elszakad, összeköthető a munka folytatásához
A szakítószilárdság N-ban van megadva ebben az esetben; vágóhuzaloknál N/mm²-ben szerepel. Egy 0,6 x 0,6 mm-es négyzetes keresztmetszetű vágóhuzal és 2000 N/mm² kb. 720 N szakítószilárdságnak felel meg.
Adatlapok(X)
Forma | Görgő |
Min. húzóerő | 1600 N |
Hosszúság | 65 m |
Szín | Narancs |
Anyag | PE - polietilén |
Zsinórvastagság | 0,8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!