Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szélvédő kivágódrót

Szélvédő kivágódrót
SHNDFADN-AUSTRENN-GELB-L65M

Cikksz. 071458 300

EAN 4065746308618

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szélvédő kivágódrót

Cikksz. 071458 300
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
Különösen keskeny hézagú jármű szélvédők károsításmentes eltávolításához

Csúcstechnológiás szálak a nagyon nagy húzóerőhöz


  • Rendkívüli szakítószilárdságú vágószál a szűk sarkokban és különösen keskeny hézagoknál való használathoz


Minimális a kockázata a festék és a járműbelső sérülésének


  • A kör keresztmetszet miatt a vágott sérülések rendkívül ritkák


Újrafelhasználható és rugalmas


  • Kettő-négy alkalommal is használható

  • Ha a szál elszakad, összeköthető a munka folytatásához
Megjegyzés

A szakítószilárdság N-ban van megadva ebben az esetben; vágóhuzaloknál N/mm²-ben szerepel. Egy 0,6 x 0,6 mm-es négyzetes keresztmetszetű vágóhuzal és 2000 N/mm² kb. 720 N szakítószilárdságnak felel meg.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Forma

Görgő

Min. húzóerő

2850 N

Hosszúság

65 m

Szín

Sárga

Anyag

PE - polietilén

Zsinórvastagság

1,1 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Huzaladagoló

VÁGÓHUZAL-BEVEZETŐ SZÚRÓÁR

A ragasztóanyag réteg átfúrásához és a kivágódrót beillesztéséhez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk