Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szélterelő elem, Polar Bear rendszerhez

Aerodinamikus szerelőrendszer, szélterelő
AERO SZÉLTERELŐ MODUL 2057X275X1,5 MM

Cikksz. 9501007691

EAN 4062856639908

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szélterelő elem, Polar Bear rendszerhez

Cikksz. 9501007691
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
Keretezett PV modulok rögzítéséhez
  • Teljesen előszerelt, földelőcsapokkal ellátva potenciálkiegyenlítéshez

  • Modul rögzítőelemek 30–46 mm-es keretmagasságokhoz

  • Rápattintós rendszer a könnyű és gyors beépítéshez
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Aljzatkonstrukció PV-modulok lapos tetőkre történő felszereléséhez

Anyag

Nemesacél A2

Hosszúság

2057 mm

Szélesség

1,5 mm

Magasság

275 mm

Terméktömeg (darabonként)

1,600 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk