Szellőzőrács takaróperemmel
Szellőzőrács, műanyag
SZELLŐZŐRÁCS-PS-FEHÉR
Cikksz. 0683364400
EAN 4038898741428
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 200 cm² légbeömlő, megfelel a berendezésgyártó ipar követelményeinek
- Nagy, 2 és 23 mm közötti befogási tartomány
- Rugalmas felhasználási lehetőségek, korlátozott készlet szükséges
A műszaki tartalom változhat! A megadott méretek tájékoztató jellegűek.
Adatlapok(X)
A szellőzőrács elölről vagy felülről beilleszthető a kivágásba. A szellőzőrács hátulról történő rögzítéséhez használjon állítható, bepattintható kapcsokat. A felülről történő beszerelés esetén a légáram növelés érdekében alakítsa nagyobb méretűvé a kivágást. 10 mm-es marással süllyeszthető.
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Szín | Közlekedési fehér RAL 9016 |
Hosszúság | 458 mm |
Szélesség | 65 mm |
Szellőzőnyílás | 200 cm² |
Min./max. befogási tartomány | 2-23 mm |
Min. fogástartomány | 2 mm |
Max. befogási tartomány | 23 mm |
Marófurat hossza | 448 mm |
Marófurat szélessége | 56 mm |