Szellőzőcső bilincs TIPP® AERO
Légtechnikai bilincs, TIPP AERO 2
LÉGTECH.BILINCS+BETÉT LR 450MM
TIPP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciálisan szellőzőcsövekhez tervezték
Két zárócsavar
Tökéletesített beállítás a csövek tűréseihez
Praktikus zárócsavarok
Süllyesztett fej 400 mm-es névleges szélességig, M10 hatlapfejű csavar anyával 450 mm-es névleges szélességtől
Elzáró gyorscsatlakozó 400 mm átmérőig
Gyors és egyszerű szerelés. Egyenként is felszerelhető. A rögzítőbilincs bezárásakor a zár bekattan a csavarba.
Kiváló minőségű horganyzás 400 mm átmérőig
A látható területek rendkívül vonzó külalakkal rendelkeznek
A TIPP® csőbilincsek különleges tulajdonságai:
- Hangszigetelés a DIN 4109 szabvány szerint
- Ellenáll az öregedésnek és az időjárás hatásainak
1. Gumibetét:
- EPDM profil gumibetét a DIN 4109 szabvány szerint
- Hőállóság: -50°C - +110°C között
- Halogén- és szilikonmentes
2. Szellőzőcsatorna rögzítőbilincs:
- Horganyzás 400 mm átmérőig
- Sendzimir-horganyzással készült szalaganyag 450 mm-től
- M8/M10 anyából és alátétből álló általános szerelvény
- Zárócsavarok: M6 x 25 mm
- Keresztfejes csavar 315 mm átmérőig, M6 x 40 mm
- Keresztfejes csavar 355 mm átmérő + 400 mm átmérő, M10 x 35 mm + DIN 934 M10 hatlapú anya 450 mm átmérőtől
A 2 zárócsavar előnye
Tökéletesített beállítás a csövek tűréseihez
Az elzáró gyorscsatlakozó előnyei
- Gyors és könnyű szerelés
- Egyenként is felszerelhető
Adatlapok(X)
A következő névleges DN szélességhez: (∅D) | DN.. 450.. |
Csatlakozómenet (G) | M8, M10 |
Megengedett terhelés | 800 N |
Min./max. hőállóság | -50 eddig: 110 °C |
Bevonat | Sendzimir-horganyzással készült |
Gumiprofil anyaga | EPDM |
Szilikonmentes | Igen |
Halogénmentes | Igen |