Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs
Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs, A4, nemesacél
RÖGZ.KAPOCS-LÉGCS-A4-1,5KN
Cikksz. 0865007001
EAN 4049557667201
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Összekötőelem nagy keresztmetszetű csatornához
Alacsony és közepes nyomású rendszerekben használható
Dupla bordázat a hajlított éleken
Kiváló minőség és szilárdság
Gyors és egyszerű beszerelés
Kizárja az előre befogás és lyukfúrás költségeit
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
| Szerelési javaslatok: Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs | ||||
| Csatornaél hossza, mm | Üzemi nyomás, mm, WS | |||
| max. 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
| Rögzítőbilincsek száma | ||||
| 100 | - | - | 1 | 1 |
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| 1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 1 mm WS = 10 Pa | ||||
Adatlapok(X)
Élelmiszeriparban, laboratóriumi és kültéri alkalmazásokhoz
![]() | |
Hosszúság (L) | 20 mm |
Szélesség (B) | 30 mm |
Magasság (H) | 34 mm |
Vastagság (t) | 3 mm |
Befogási tartomány (k) | 23 mm |
Falc hossz (LF) | 17 mm |
Menettípus x névleges átmérő x szorítócsavar hossza | M 8 x 25 mm |
Bevonat | Sima |
Anyag | Nemesacél A4 |
Hosszúság (szorítócsavar) | 25 mm |
Nyomó-/húzóterhelés | 1,5 kN |
Fogás szélesség (C) | 17 mm |
Névleges átmérő | 8 mm |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos, Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |