Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szélességjelző lámpa, 12 V/24 V Univerzális

Oldalsó helyzetjelző lámpa hátsó csatl., deréksz. tartó nélkül
OLDALJELZŐ SÁRGA

Cikksz. 081242 84
EAN 4024835152808

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Izzók nélkül szállítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Derékszögű tartó nélkül

Világítótest típusa

Izzó

Fény színe

Narancs

Kábelcsatlakozás

Csavaros csatlakozás

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Funkciók

Oldalsó jelző lámpa

Névleges teljesítmény

4 W

Hosszúság

110 mm

Szélesség

55 mm

Magasság

34 mm

Furattávolság

75 mm

Ellenőrző jel

ADR, ECE

IP érintésvédelemi osztály

IP 54

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Parkolólámpa izzó

T8/4 12V/4W HELYZETJELZŐ IZZÓ

Megbízható OEM minőség standard alkalmazásokhoz
Parkolólámpa izzó, T4W, HD Nagyobb ellenállás a rezgésekkel szemben (nagy teherbírású)

HELYZETJELZŐ ÉGŐK HD T8/4
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
pias® önfúró csavar, D-fejű, H kereszthornyos fejjel

CSAV-ÖNF-DF-H2-(A3K)-4,8X13

Gyári szabványú, horganyzott acél, kékre passzivált (A3K), H kereszthornyos fej
x 1000 db
Kábelsaru Nem szigetelt

KÁBELSARU SZIGLEN SN 6,3X0,8/0,5-1,0NMM

x 100 db
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
FLRYY kerek járművezeték PVC köpennyel

JÁRMKBL-FLRYY-KÖTEG-FEKETE-2X0,75MM2

Jármű csatlakozóvezeték (árnyékolt kábel) a pótkocsik, teherautók és más hasonló járművek kisfeszültségű alkalmazásaihoz
x 50 m
Bura Tömítéssel és csavarokkal

TART.BÚRA

x 1 db