Széles/hosszú túlméretes jelzés
Széles/hosszú túlméretes jelzés
Cikksz. 081220 100
EAN 4047376833425
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kétoldalas
- Élvédővel
- Fényvisszaverő anyag: I. típus (fluoreszkáló)
Szélességüket/hosszúságukat tekintve túlméretes szállítmányú járművek jelölése az alábbi német jogszabályok alapján: StVZO 32. §, az StVO 22. § (2) szakaszában, valamint a VwVStVO 29. §-ében foglaltakkal együtt (mentességi engedély szükséges: StVO 46. §, StVZO 70. § és 71. §, StVZO 49a § (7))
Adatlapok(X)
Kamionok, vagy széles/hosszú szállítmányokat szállító járművek
Nagy befogadóképességű nehéz szállítójárművekhez is használható
Szélesség | 423 mm |
Magasság | 423 mm |
Szín | Piros, Fehér |
Anyag | Acél |
Kivitel | Univerzális |