Széles csiszolószalag
Széles csiszolószalag, fa és élfurnér
CSISZP-VÉGTELENÍTETT-KPF-P60-1120X2150MM
Cikksz. 0583260215
EAN 4047376042445
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minimális eltömődés az antisztatikus berendezésnek köszönhetően
Ez rendkívül hosszú élettartamot eredményez.
F-papír, félig nyitott szórás antisztatikus berendezéssel
- A csiszolószalag rendkívül nagy teherbírása (pl. kalibrálás)
- Megakadályozza a csiszolószalag gyors eltömődését
- Optimális csiszolási felület
- Csekély csiszolási por (finom por)
A szalagokat száraz fagymentes helyen kell tárolni. Ne tárolja fűtőtestek, hideg vagy nedves falak, ajtók vagy ablakok közelében, és ne tárolja közvetlenül a földön. Javasolt tárolási hőmérséklet 18°C és 22°C között 45% és 65% relatív páratartalom mellett. Óvja a szalagot a tűző naptól. Lehetőség szerint tárolja a csiszolószalagot eredeti csomagolásában a felhasználásig. A csomagolásából kivett csiszolószalagot úgy tárolja, hogy elkerülje a deformálódást.
Adatlapok(X)
Széles-szalagos csiszológépekhez
Kalibrálás, szekrény előlapok és oldallapok csiszolása, vázrészek csiszolása tömör fa szekrényekhez. Különösen alkalmas furnérokhoz, tömör fához (keményfa, puhafa, harántrostú fa, gyantás fák) és faanyagokhoz.
| Szélesség x hosszúság | 1120 mm x 2150 mm | 
| Szemcseméret | P60 | 
| Antisztatikus | Igen | 
| Szórás | Félig nyitott szórás | 
| Hordozóanyag | F-papír | 
| Csiszolóanyag anyaga | Alumínium-oxid |