Szelep EZ érzékelőhöz® fém szeleppel
Szelep SP érzékelőhöz fém szeleppel
TPMS-SZELEP-FÉM
Cikksz. 0879961002
EAN 4053479101811
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Használható pótérzékelőhöz (EZ érzékelő® ) sárgaréz szeleppel (1. generáció)
Szelep anyaga | Sárgaréz |
Felhasználható | EZ-érzékelő fémszeleppel, 10 fokos |
Max. sebesség | 250 km/ó |
Meghúzási nyomaték – csavar, a gyártó előírásainak megfelelően, tűréssel együtt | 1,4 Nm |
Meghúzási nyomaték – hollandi anya, a gyártó előírásainak megfelelően, tűréssel együtt | 8 Nm |