Szekrénysín, kerek Sima sárgaréz bevonattal
Gardrób sín, sárgaréz, kerek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Nikkelezett |
Anyagvastagság | 0,8 mm |
Átmérő | 25 mm |
Hosszúság | 2500 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!