Szekrényfogantyú, B típus
Szekrényfogantyú, B típus
LÁDAFOGANTYÚ-B-AC-(HORG)-100X35MM
Cikksz. 0688401925
EAN 4048539653997
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Acél, alumínium és fa felületeken használható
Fa felületre való szerelésnél ASSY ∅ 2,4 mm-es, süllyesztett fejű csavarokra van szükség.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat
Adatlapok(X)
![]() | |
Kivitel | Felcsavarozható |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Hosszúság (A) | 100 mm |
Szélesség (B) | 35 mm |
Fogantyú hossza | 91 mm |